COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M10 C150
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM101DA-M10C150
Rubix:A0450180
Fabrikant:6634981




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M10 C150
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 x 1,5 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 8,676 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | metrisch fijn |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | vierkant schacht 7,00 x 5,50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,07 excl. BTW
/ stuk
€ 36,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen