PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 224102-UNC1/4
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:224102-UNC1/4
Rubix:20492387
Fabrikant:5078176
EAN:4042446026561

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 224102-UNC1/4
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 224102-UNC1/4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unc 1/4 in - 20 |
| Aantal windingen per inch | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,88 excl. BTW
/ stuk
€ 60,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen