COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M8 C150

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101DA-M8C150
Rubix:A0450146
Fabrikant:6634980
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M8 C150

Technische samenvatting

Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M8 C150


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8x1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat6 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingongecoat (uncoated)
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm8x1,25
Aantal windingen per inch20,32
Tolerantie6h
Type schachtplug
24,75 excl. BTW
/ stuk
29,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen