DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 1/16

Machinetappen E712

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E7121/16
Rubix:20028663
EAN:7320760100004
DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 1/16

Technische samenvatting

Schroefdraad1/16-27 nptf
Diameter schroefdraad7,94 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E712 NPTF 1/16


HSS Machinetap voor NPTF schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad1/16-27 nptf
Diameter schroefdraad7,94 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,2 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting8,1 mm
Diepte schroefdraad17 mm
Bekledingblank
Totale lengte65 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraad1/16-27 nptf
Aantal windingen per inch27
55,33 excl. BTW
/ stuk
66,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen