COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-5/8 C145

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101DF-5/8C145
Rubix:A0450119
Fabrikant:6539560
EAN:26539560
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-5/8 C145

Technische samenvatting

Schroefdraad5/8-18 unf
Diameter schroefdraad15,88 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-5/8 C145


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad5/8-18 unf
Diameter schroefdraad15,88 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14,5 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting11,6 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Schroefhoek7 °
Bekledingfen (fen) coating
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraaddin 2184-1
Aantal windingen per inch18
Tolerantie2b
Type schachtspiraalpunt (plug chamfer)
60,27 excl. BTW
/ stuk
72,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen