PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN374 6HX IK E2136416-M8X1

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:E2136416-M8X1
Rubix:20504536
Fabrikant:5603177
EAN:4042446189082
PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN374 6HX IK E2136416-M8X1

Technische samenvatting

Schroefdraadm8x1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN374 6HX IK E2136416-M8X1


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2136416-M8X1

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8x1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter7 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingticn
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm8x1
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantie6hx
87,75 excl. BTW
/ stuk
106,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen