COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-5/8 C150

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101DF-5/8C150
Rubix:A0450118
Fabrikant:6539242
EAN:26539242
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-5/8 C150

Technische samenvatting

Schroefdraad5/8-18 unf
Diameter schroefdraad15,88 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-5/8 C150


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad5/8-18 unf
Diameter schroefdraad15,88 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14,68 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Schroefhoek7 °
Bekledingongecoat
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunf 5/8-18
Aantal windingen per inch18
Tolerantie2b
Type schachtvierkante schacht
57,26 excl. BTW
/ stuk
69,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen