COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101DF-7/8 B145
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM101DF-7/8B145
Rubix:A0449856
Fabrikant:6539513
EAN:26539513




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 7/8-14 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 22,225 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101DF-7/8 B145
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 7/8-14 |
| Diameter schroefdraad | 22,225 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 20,4 mm |
| Diameter handvat | 17,6 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unf 7/8-14 |
| Aantal windingen per inch | 14 |
| Tolerantie | 2b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen