PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 20416-M6
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20416-M6
Rubix:20492478
Fabrikant:5076558
EAN:4042446010973

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6 |
|---|---|
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 20416-M6
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 20416-M6
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6 |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,18 excl. BTW
/ stuk
€ 46,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen