COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-7/8 B110

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101DF-7/8B110
Rubix:A0450114
Fabrikant:6539672
EAN:26539672
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-7/8 B110

Technische samenvatting

Schroefdraad7/8-14 unf
Diameter schroefdraad22,23 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-7/8 B110


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad7/8-14 unf
Diameter schroefdraad22,23 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter20,4 mm
Diameter handvat17,6 mm
Aansluiting18 mm
Diepte schroefdraad34 mm
Schroefhoek7 °
Bekledingpvd alcrn
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf 7/8-14
Aantal windingen per inch14
Tolerantieh9; 2b
Type schachttap shank din-metrisch 18,00 x 14,50
165,20 excl. BTW
/ stuk
199,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen