Referenties
Dormer:E0433/8
Rubix:20029561
EAN:7320760569931




Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 3/8 (bsp) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16,66 mm |
| Type | britse blinde gaten |
Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E043 G 3/8 BLUE
HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 3/8 (bsp) |
| Diameter schroefdraad | 16,66 mm |
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 15,25 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 12,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g 3/8 (bsp) |
| Aantal windingen per inch | 19 |
| Type schacht | vierkant (square drive) |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,14 excl. BTW
/ stuk
€ 87,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen