COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101DA-M8 C145
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM101DA-M8C145
Rubix:A0449888
Fabrikant:6635169




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8x1,25-6h |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101DA-M8 C145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8x1,25-6h |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 67 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m8x1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | tap shank din -metric: 6.00 x 4.90 (gewindeschnellwechsel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,27 excl. BTW
/ stuk
€ 33,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen