DORMER HSS MACHINETAP E243 PG 16 NR.2

Machinetappen E243

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E243PG16NO2
Rubix:20024346
EAN:7320760086605
DORMER HSS MACHINETAP E243 PG 16 NR.2

Technische samenvatting

Schroefdraadpg16
Diameter schroefdraad22,5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E243 PG 16 NR.2


HSS Machinetap voor PG schroefdraad ongecoat DIN 40432 vorm rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE NO16 PG E243 DROIT NORMAL HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadpg16
Diameter schroefdraad22,5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter21,25 mm
Aansluiting18 mm
Bekledingblank
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss
140,94 excl. BTW
/ stuk
170,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen