COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM105DA-M20 B145
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM105DA-M20B145
Rubix:A0449799
Fabrikant:6635283




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20x2,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM105DA-M20 B145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20x2,5 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | pvd-gecoated |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m20x2,5 |
| Aantal windingen per inch | 10,16 |
| Tolerantie | 6g |
| Type schacht | 16 x 12 mm tap shank adaptive interface machine direction |
| Aangepaste tariefcode | 82090080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,20 excl. BTW
/ stuk
€ 123,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen