DORMER HSS-E MACHINETAP EP41`1/4

Machinetappen EP41

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:EP411/4
Rubix:20025074
EAN:7320760138670
DORMER HSS-E MACHINETAP EP41`1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1/4 (bspp) x 19 tpi
Diameter schroefdraad11,8 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP41`1/4


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad stoomontlaten DIN 5156 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
TARAUD MACHINE 1/4 EP41 MACHINE SPECTRUM

Sterke punten

Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1/4 (bspp) x 19 tpi
Diameter schroefdraad11,8 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11,8 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad21 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadg 1/4 (bspp) x 19 tpi
Aantal windingen per inch19
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
Aangepaste tariefcode82074010
70,91 excl. BTW
/ stuk
85,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden