PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P23569-UNF1

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:P23569-UNF1
Rubix:A0310523
Fabrikant:6244750
EAN:4042446238858
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P23569-UNF1
Technische samenvatting
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P23569-UNF1


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P23569-UNF1

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter25,4 mm
Diameter handvat18 mm
Aansluiting14,5 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf 1 in - 12
Aantal windingen per inch12
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
183,75 excl. BTW
/ stuk
222,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen