COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCEX 09 02 02L-F 1125
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCEX090202L-F1125
Rubix:A0166554
Fabrikant:5752276



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCEX 09 02 02L-F 1125
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcex090202l-f1125 |
| Schakering | 1125 |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 296,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
