COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-05G078-5230R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit één stuk van hardmetaal voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-05G078-5230R 1025
Rubix:20103245
Fabrikant:5726517



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-05G078-5230R 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor groefbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 5,2 mm |
| Lengte | 52,7 mm |
| Lengte x Doorsnede | 129,12 mm |
| Nuttige lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,75 excl. BTW
/ stuk
€ 101,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
