COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STFCL 10CA-11-B1
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:STFCL 10CA-11-B1
Rubix:20093744
Fabrikant:5751054
EAN:12026593



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STFCL 10CA-11-B1
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Lengte x Doorsnede | 605 mm |
| Nuttige lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,28 excl. BTW
/ stuk
€ 220,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
