COROMANT T-MAX P CASSETTE DRAAIEN PTTNL 12CA-16
T-Max® P-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PTTNL 12CA-16
Rubix:20093722
Fabrikant:5737762



Productdetails : COROMANT T-MAX P CASSETTE DRAAIEN PTTNL 12CA-16
T-Max® P-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 49 mm |
| Lengte x Doorsnede | 3675 mm |
| Nuttige lengte | 50,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,28 excl. BTW
/ stuk
€ 220,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen