Insert met zeskantschroef Timken SUC207/FVSL613, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 42.9 mm
Corrosiebestendige inzetstukken – RVS kogellager met stelboutsluiting
Zie technische informatieReferenties
Timken:SUC207/FVSL613
Rubix:A0378595
EAN:0013992247490

Productdetails : TIMKEN SUC 207/FVSL613 INSERT KOGELLAGER RVS
Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de gekapselde kogellagerunit. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties uit onze productlijn van gekapselde units te leveren.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | suc207 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | roestvrij staal |
| Boring | 35 mm |
| Grenstoerental | 5607 rpm |
| Smeertype | food grade solid lube (fvsl613) |
| Totale breedte lager | 20 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21800 N |
| Smeermiddel | food grade solid lube fvsl613 (nsf h1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,33 excl. BTW
/ stuk
€ 325,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
