Insert met zeskantschroef SKF YAR 207-104-2RF, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 42.9 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 207-104-2RF
Rubix:03476347
Fabrikant:49324
EAN:7316571069968




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
Productdetails : SKF YAR 207-104-2RF Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,9x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 498 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | yar |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,21 excl. BTW
/ stuk
€ 61,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen