Insert met zeskantschroef INA GYE80-XL-KRR-B, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 82.6 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GYE80-XL-KRR-B
Rubix:03121478
Fabrikant:0009561390000
EAN:4064327886491

Productdetails : INA GYE 80 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 82,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 72000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,90 excl. BTW
/ stuk
€ 326,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen