Insert met zeskantschroef SNR UC210G2, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 51.6 mm

SNR - invoegtoepassing - UC210G2

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UC210G2
Rubix:A0486712
EAN:3413529502677
SNR UC 210 G2 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UC 210 G2 INSERT


Bolvormige buitenloop, bevestiging met draadpennen, afdichting met centrifugaalschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)95x95x55 mm
Logistiek gewicht775 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serieuc200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,87 excl. BTW
/ stuk
47,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.