Insert met zeskantschroef SNR UC208G2, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 49.2 mm

SNR - invoegtoepassing - UC208G2

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UC208G2
Rubix:A0486610
EAN:3413529502653
SNR UC 208 G2 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UC 208 G2 INSERT KOGELLAGER


Bolvormige buitenloop, bevestiging met draadpennen, afdichting met centrifugaalschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x55 mm
Logistiek gewicht655 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serieuc200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
€ 30,55 excl. BTW
/ stuk
€ 36,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.