SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECXSM25-75

CXS Dubbele stangcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ECXSM25-75
Rubix:05264410
Fabrikant:ECXSM25-75
EAN:3618036122800
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECXSM25-75

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typecilinder met dubbele stang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECXSM25-75


De CXS-serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Hij is geschikt voor nauwkeurige "pick-and-place" toepassingen of lichte materiaalverwerking. De CXS kan zowel met reed- als solid state-schakelaars worden gebruikt. Verkrijgbaar in cleanroom-uitvoeringen.
•Dual rod cylinder with slide bearing
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: E [G (PF)]
Bore Size: 25mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 75mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Sterke punten

•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht970 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typecilinder met dubbele stang
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
284,03 excl. BTW
/ stuk
343,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen