SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-75DMZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A50TF-75DMZ
Rubix:05291603
Fabrikant:CDQ2A50TF-75DMZ
EAN:3618035837859
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-75DMZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-75DMZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
•Double acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: D (Built-in)
Mounting: A (Both Ends Tapped)
Type: Standard
Bore Size: Ø50 mm
Port Thread Type: TF
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 75
Body Option: M [Rod End Male Thread]
Auto Switch Groove: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1070 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 82,24 excl. BTW
/ stuk
€ 99,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen