Referenties
Ansell:42-474-8
Rubix:22442090
Fabrikant:42474080
EAN:0076490498115

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 42-474 MT 8
De ActivArmr® 42-474 hittebestendige handschoen is speciaal ontworpen om optimale bescherming te bieden bij het manipuleren van voorwerpen die hoge temperaturen kunnen bereiken. De hitte-, snij- en schuurweerstand maken deze handschoen perfect voor veeleisende industriële omgevingen.
Kenmerken:
Deze handschoen heeft een tweedelige constructie zonder externe naden voor meer soepelheid. De isolerende voering van gebonden vilt maakt deze zeer comfortabel en effectief zweetabsorberend. Dankzij de thermische barrière over de hele lengte kunnen droge voorwerpen tot 250 °C veilig worden gemanipuleerd. De gebonden nitrilcoating zorgt voor uitstekende grip in droge of geoliede omstandigheden.
Specificaties:
- Ontworpen voor het manipuleren van voorwerpen tot 250 °C.
- Naadloze tweedelige constructie.
- Gebonden nitrilcoating bestand tegen scheuren, perforaties, schuren en snijden.
- Voering van gebonden vilt voor zweetabsorptie.
- Voeringmateriaal: gebonden polyester.
- Manchetstijl: Kaphandschoen.
- Beschikbare maten: 8, 9 en 10.
- Verpakking: 12 paar per zak, 6 zakken per karton.
- Voorheen bekend als: Crusader Flex 42474.
Normen:
De Ansell ActivArmr® 42-474 handschoen is een CE-gemarkeerd PBM van categorie III in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. De handschoen voldoet aan de normen EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (2241B) en EN 407 (X2XXXX), die de kwaliteit en de overeenstemming met veiligheidsnormen in de industrie garanderen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van beschermingsoplossingen, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting voor verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en veiligheid op het werk. Het in 1893 opgerichte bedrijf staat bekend om zijn innovatie en toewijding aan de bescherming van werknemers.
Kenmerken:
Deze handschoen heeft een tweedelige constructie zonder externe naden voor meer soepelheid. De isolerende voering van gebonden vilt maakt deze zeer comfortabel en effectief zweetabsorberend. Dankzij de thermische barrière over de hele lengte kunnen droge voorwerpen tot 250 °C veilig worden gemanipuleerd. De gebonden nitrilcoating zorgt voor uitstekende grip in droge of geoliede omstandigheden.
Specificaties:
- Ontworpen voor het manipuleren van voorwerpen tot 250 °C.
- Naadloze tweedelige constructie.
- Gebonden nitrilcoating bestand tegen scheuren, perforaties, schuren en snijden.
- Voering van gebonden vilt voor zweetabsorptie.
- Voeringmateriaal: gebonden polyester.
- Manchetstijl: Kaphandschoen.
- Beschikbare maten: 8, 9 en 10.
- Verpakking: 12 paar per zak, 6 zakken per karton.
- Voorheen bekend als: Crusader Flex 42474.
Normen:
De Ansell ActivArmr® 42-474 handschoen is een CE-gemarkeerd PBM van categorie III in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. De handschoen voldoet aan de normen EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (2241B) en EN 407 (X2XXXX), die de kwaliteit en de overeenstemming met veiligheidsnormen in de industrie garanderen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van beschermingsoplossingen, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting voor verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en veiligheid op het werk. Het in 1893 opgerichte bedrijf staat bekend om zijn innovatie en toewijding aan de bescherming van werknemers.
Superieure hittebestendigheid met volledige bescherming voor hand en pols.
Sterke punten
- Veilig manipuleren van voorwerpen tot 250°C.
- Bescherming tegen kleine verwondingen dankzij de hoge snij- en schuurbestendigheid.
- Verbeterde grip op verschillende oppervlakken dankzij de nitrilcoating.
- Optimaal comfort dankzij absorberende voering van gebonden vilt.
- Bescherming tegen kleine verwondingen dankzij de hoge snij- en schuurbestendigheid.
- Verbeterde grip op verschillende oppervlakken dankzij de nitrilcoating.
- Optimaal comfort dankzij absorberende voering van gebonden vilt.
Toepassingen
De ActivArmr® 42-474 hittebestendige handschoen van Ansell is perfect geschikt voor diverse toepassingen, zoals het spuitgieten, het werken met gegoten structurele onderdelen, het uitvoeren van tests en het lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 171 g |
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Lengte | 330 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x2xxxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 250 °C |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Snijweerstand | b |
| Materiaal | polyester/nngewoven polyester/katoen |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.375,92 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.664,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen