KCL WERKHANDSCHOEN KARBOTECT LL 946 MT 10

KarboTECT L 946

Zie technische informatie
Referenties
KCL:946-10
Rubix:22421708
Fabrikant:094610191X
EAN:4008198794608
KCL WERKHANDSCHOEN KARBOTECT LL 946 MT 10
Technische samenvatting
Maat10
Coating van de handschoenenzonder
Lengte380 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN KARBOTECT LL 946 MT 10


Gebreide zware para-aramide, carbon, wol naadloze voering. Lederen gedeeltes op de handpalm. Lederen manchet.

Sterke punten


Uitstekende hitte-isolatie, hoge snijweerstand en goede pasvorm maken nauwkeurige handelingen mogelijk, zelfs bij het werken met hoge temperaturen, reductie van elektrostatische lading, comfortabele katoenen inlegwerk.

Toepassingen

Metaalwerk en verwerking, grote bakkerijen, omwisselingshulpmiddelen bij hete machines, laboratoria, hitteovens en kastdrogers, raffinaderijen, alle gebieden met droge contacthitte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht315 g
Maat10
Coating van de handschoenenzonder
Lengte380 mm
Thermische prestatieniveau (EN 407)4344xx
Contacthittebestendigheid (EN 407)350 °C
Hoofdmateriaalpara-aramide
Snijweerstand4
Materiaalpara-aramide/koolstof/wol
Kleurzwart
Land van oorsprongSK
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,27 excl. BTW
/ paar
97,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Maat

Lengte

Select varianten (2)