KLINGSPOR SCHUURSCHIJF FIBER ALU CS561 125X22 K60
CS 561 fiberschijven voor staal, non-ferro metalen, metaal universeel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klingspor:11015
Rubix:23976897

Documenten
Productdetails : KLINGSPOR SCHUURSCHIJF FIBER ALU CS561 125X22 K60
De Klingspor CS 561 fiberschijf is een abrasieve schijf met korrel van aluminiumoxide, ontworpen voor de bewerking van staal, non-ferrometalen en universeel metaal. Met een korrelgrofte van 16 tot 320 (afhankelijk van de diameter) dekt deze schijf een breed toepassingsgebied, van grofslijpen tot fijne afwerking.
Kenmerken:
De CS 561 fiberschijven zijn opgebouwd uit korrels van aluminiumoxide gebonden met kunsthars, met een dichte bestrooiing die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het schuurmateriaal over het volledige oppervlak. Deze combinatie zorgt voor een schuuroppervlak dat geschikt is voor slijp-, ontbraam- en oppervlaktevoorbereidingswerkzaamheden, waarbij er een gelijkmatig contact met het bewerkte materiaal ontstaat.
Afhankelijk van de diameter zijn drie boorvormen beschikbaar: rond gat, ster gat en X-LOCK-bevestiging.
De schijven zijn in de eerste plaats bedoeld voor staal en non-ferrometalen, maar kunnen ook worden gebruikt op materialen zoals roestvast staal, kunststoffen en hout, afhankelijk van de gekozen korrelgrofte.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 100, 115, 125, 150, 180, 235 mm
• Boorvorm:
- Rond gat: 100 × 16 mm, 115 × 22 mm, 125 × 22 mm, 180 × 22 mm, 235 × 22 mm
- Ster gat: 115 × 22 mm, 125 × 22 mm, 150 × 22 mm, 180 × 22 mm
- X-LOCK: 115 × 22 mm, 125 × 22 mm
• Beschikbare korrelgroftes: 16 tot 320 (afhankelijk van diameter)
• Maximale snelheid (Vmax): 80 m/s
• Maximaal toegestane toerental, afhankelijk van diameter:
- 100 mm: 15.300 t/min
- 115 mm: 13.300 t/min
- 125 mm: 12.200 t/min
- 150 mm: 10.200 t/min
- 180 mm: 8.500 t/min
- 235 mm: 6.500 t/min
Kenmerken:
De CS 561 fiberschijven zijn opgebouwd uit korrels van aluminiumoxide gebonden met kunsthars, met een dichte bestrooiing die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het schuurmateriaal over het volledige oppervlak. Deze combinatie zorgt voor een schuuroppervlak dat geschikt is voor slijp-, ontbraam- en oppervlaktevoorbereidingswerkzaamheden, waarbij er een gelijkmatig contact met het bewerkte materiaal ontstaat.
Afhankelijk van de diameter zijn drie boorvormen beschikbaar: rond gat, ster gat en X-LOCK-bevestiging.
De schijven zijn in de eerste plaats bedoeld voor staal en non-ferrometalen, maar kunnen ook worden gebruikt op materialen zoals roestvast staal, kunststoffen en hout, afhankelijk van de gekozen korrelgrofte.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 100, 115, 125, 150, 180, 235 mm
• Boorvorm:
- Rond gat: 100 × 16 mm, 115 × 22 mm, 125 × 22 mm, 180 × 22 mm, 235 × 22 mm
- Ster gat: 115 × 22 mm, 125 × 22 mm, 150 × 22 mm, 180 × 22 mm
- X-LOCK: 115 × 22 mm, 125 × 22 mm
• Beschikbare korrelgroftes: 16 tot 320 (afhankelijk van diameter)
• Maximale snelheid (Vmax): 80 m/s
• Maximaal toegestane toerental, afhankelijk van diameter:
- 100 mm: 15.300 t/min
- 115 mm: 13.300 t/min
- 125 mm: 12.200 t/min
- 150 mm: 10.200 t/min
- 180 mm: 8.500 t/min
- 235 mm: 6.500 t/min
Sterke punten
• Breed assortiment diameters (100 tot 235 mm) en korrelgroftes
• Drie boorvormen, inclusief X-LOCK voor gereedschapsloze montage op compatibele haakse slijpers
• Compatibel met staal, roestvast staal, non-ferrometalen, universeel metaal, hout en kunststoffen
• Flexibele keuze in korrelgroftes om de schuurkracht en afwerking nauwkeurig af te stemmen
• Drie boorvormen, inclusief X-LOCK voor gereedschapsloze montage op compatibele haakse slijpers
• Compatibel met staal, roestvast staal, non-ferrometalen, universeel metaal, hout en kunststoffen
• Flexibele keuze in korrelgroftes om de schuurkracht en afwerking nauwkeurig af te stemmen
Toepassingen
De CS 561 fiberschijven worden voornamelijk gebruikt op haakse slijpers voor schuur- en ontbraamwerkzaamheden op metalen onderdelen. Fijne korrels (120 tot 320) zijn geschikt voor oppervlaktevoorbereiding vóór coating of lakken, terwijl grove korrels (16 tot 40) worden ingezet voor grofslijpen en materiaalafname.
In de ketelmakerij, de slotenmakerij of de metaalbouw zijn deze schijven geschikt voor het bewerken van lasnaden, afschuiningen en vlakke oppervlakken. De diameters 115 en 125 mm zijn ideaal voor gangbare toepassingen op kleinere onderdelen, terwijl 180 mm en 235 mm geschikt zijn voor grotere oppervlakken en constructies.
In de ketelmakerij, de slotenmakerij of de metaalbouw zijn deze schijven geschikt voor het bewerken van lasnaden, afschuiningen en vlakke oppervlakken. De diameters 115 en 125 mm zijn ideaal voor gangbare toepassingen op kleinere onderdelen, terwijl 180 mm en 235 mm geschikt zijn voor grotere oppervlakken en constructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 60 |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,72 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 25,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen