Referenties
3M:55674
Rubix:23031329
Fabrikant:7000045384

Productdetails : 3M HOOKIT FILM SCHIJF 375L 152 P800 55674
3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 357L levert uitstekende weerstand tegen scheuren en belooft een constante finish op een verscheidenheid van ondergronden. De 375L Film Disc is een uitstekende keuze om een uniforme finish te bereiken. Geschikt voor gebruik op metaal, hout, composieten of verf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 11,412 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 800 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 356,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen