3M CUBITRON II LAMELLENSCHIJF 967A 150X22 40+ 96726188
Cubitron II Lamellenschijf 967A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:546379
Rubix:23030096
Fabrikant:7100026188
EAN:05902658650574





Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II LAMELLENSCHIJF 967A 150X22 40+ 96726188
De 3M Cubitron II 967A lamellenschijf is een superieur slijpgereedschap, ontworpen voor toepassingen met gemiddelde tot hoge druk. Het is ideaal voor het afslijpen van buitenranden of platte oppervlakken, vooral wanneer de uiteindelijke afwerking en krasbestendigheid belangrijk zijn.
Kenmerken
De 3M Cubitron II 967A lamellenschijf is uitgerust met 3M Precision Shaped Grain technologie waarbij de punten zichzelf voortdurend slijpen wanneer kleine stukjes afbreken. Deze eigenschap zorgt voor een extreem snelle snede met minder warmteontwikkeling en een langere levensduur. Hierdoor kan de gebruiker sneller en minder vermoeid werken.
De uniek ontworpen rug van zwaar polykatoen (Y-gewicht) biedt uitstekende mechanische en thermische weerstand en een gecontroleerde, gelijkmatige slijtage, wat zorgt voor constante prestaties gedurende de gehele levensduur van het product.
De verbinding van hars zorgt voor een uitstekende hechting van de schuurkorrels, waardoor de duurzaamheid zelfs onder zware belasting groot is. Bovendien is de rug versterkt met glasvezel, wat het stijf en sterk maakt, waardoor de kracht volledig wordt overgebracht op het schuurmateriaal.
Specificaties
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Gewicht schutlaag: Y-gewicht
- Materiaal schutlaag: poly-katoen
- Type verbinding: hars
- Coatingtype: dichte bestrooing
- Toepassing: finishen, slijpen
Normen
- De 3M 967A lamellenschijf wordt geproduceerd volgens de EN13743 certificering.
- Alle 3M fabrieken zijn ISO 9001 gecertificeerd.
- De meeste van de 3M fabrieken zijn ook ISO 14001 (Milieu) gecertificeerd.
Informatie over het merk
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een breed scala aan producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsoplossingen. 3M wordt ondersteund door een groot team van onderzoekers en blijft door middel van zijn uitgebreide patentportfolio continu innoveren voor professionals in diverse industrieën.
Kenmerken
De 3M Cubitron II 967A lamellenschijf is uitgerust met 3M Precision Shaped Grain technologie waarbij de punten zichzelf voortdurend slijpen wanneer kleine stukjes afbreken. Deze eigenschap zorgt voor een extreem snelle snede met minder warmteontwikkeling en een langere levensduur. Hierdoor kan de gebruiker sneller en minder vermoeid werken.
De uniek ontworpen rug van zwaar polykatoen (Y-gewicht) biedt uitstekende mechanische en thermische weerstand en een gecontroleerde, gelijkmatige slijtage, wat zorgt voor constante prestaties gedurende de gehele levensduur van het product.
De verbinding van hars zorgt voor een uitstekende hechting van de schuurkorrels, waardoor de duurzaamheid zelfs onder zware belasting groot is. Bovendien is de rug versterkt met glasvezel, wat het stijf en sterk maakt, waardoor de kracht volledig wordt overgebracht op het schuurmateriaal.
Specificaties
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Gewicht schutlaag: Y-gewicht
- Materiaal schutlaag: poly-katoen
- Type verbinding: hars
- Coatingtype: dichte bestrooing
- Toepassing: finishen, slijpen
Normen
- De 3M 967A lamellenschijf wordt geproduceerd volgens de EN13743 certificering.
- Alle 3M fabrieken zijn ISO 9001 gecertificeerd.
- De meeste van de 3M fabrieken zijn ook ISO 14001 (Milieu) gecertificeerd.
Informatie over het merk
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een breed scala aan producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsoplossingen. 3M wordt ondersteund door een groot team van onderzoekers en blijft door middel van zijn uitgebreide patentportfolio continu innoveren voor professionals in diverse industrieën.
Sterke punten
- In staat om te slijpen en finishen in één stap, waardoor gelijmde wielen en fiberschijven kunnen worden vervangen. - De schijf blijft koel wat het risico op verkleuring of oxidatie van het metaal vermindert evenals het risico van hittegerelateerde spanningsbarsten. - De geïntegreerde Grinding Aid voorkomt dat de warmte hoog oploopt op warmtegevoelige legeringen, waardoor de schijf langer meegaat. - Snijdt sneller en gaat langer mee dan concurrerende keramische producten dankzij de 3M Precision Shaped Grain.
Toepassingen
De 3M Cubitron II 967A lamellenschijf biedt superieure prestaties op zacht staal en roestvast staal. De specifieke constructie maakt het ook zeer effectief op gietijzer en gelegerde staalsoorten, evenals op aluminiumlegeringen.
Het is ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder het afvlakken van lassen, het ontbramen van gietstukken en het afschuinen van plaatwerk.
Het is bijzonder nuttig in industrieën zoals olie en gas, voedselverwerking, landbouwmachines, bouwmachines en industriële machines.
Het is ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder het afvlakken van lassen, het ontbramen van gietstukken en het afschuinen van plaatwerk.
Het is bijzonder nuttig in industrieën zoals olie en gas, voedselverwerking, landbouwmachines, bouwmachines en industriële machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,15 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 134,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen