FLEXOVIT LAMELLENSCHIJF 125X22 S2208 COARSE (PK=5ST)
Flexovit Speedoflex Surface Blending - Vlaklamellen
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:69957310506
Rubix:A0034866
EAN:8719362121743

Productdetails : FLEXOVIT LAMELLENSCHIJF 125X22 S2208 COARSE (PK=5ST)
Vlaklamellen voor het bewerken van staal en RVS. De Speedoflex Surface Blending is ideaal voor licht ontbramen, reinigen en het verwerken van TIG-lasnaden.
Sterke punten
Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel / Goede standtijd
Toepassingen
Vermindert warmte-ontwikkeling en laat een schoon oppervlak achter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | flappenschijf |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,50 excl. BTW
/ pak
€ 47,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
