FLEXOVIT LAMELLENSCHIJF 125X22 R928 P60 (PK=10ST)
Flexovit Mega-Line Pink R928 - Vlaklamellen
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66261146414
Rubix:A0034914
EAN:3157629735862

Productdetails : FLEXOVIT LAMELLENSCHIJF 125X22 R928 P60 (PK=10ST)
Vlaklamellen voor het bewerken van staal en RVS. De Mega-Line Pink levert optimale verspaning en comfort.
Sterke punten
Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Hoge standtijd
Toepassingen
Geschikt voor zware toepassingen op diverse metalen, inclusief staal en RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | flappenschijf |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,60 excl. BTW
/ pak
€ 80,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
