CUTLINE HSS HANDTAP SPIRAL FLUTE BSW 3/16 X 24 885579

CUTLINE 885579 HSS BSW SPIRAL FLUTE TAP 3/16 X 24

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:885579
Rubix:A0177650
EAN:3660338388606
CUTLINE HSS HANDTAP SPIRAL FLUTE BSW 3/16 X 24 885579
Technische samenvatting
Schroefdraad3/16x24
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP SPIRAL FLUTE BSW 3/16 X 24 885579



• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for medium fit
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right hand spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Schroefdraad3/16x24
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Materiaal mantelhss
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,75 excl. BTW
/ 5 stuks
74,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen