PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22360-UNC1

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:P22360-UNC1
Rubix:20491968
Fabrikant:6149441
EAN:4042446227869
PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22360-UNC1
Technische samenvatting
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22360-UNC1


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22360-UNC1

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter25,4 mm
Diameter handvat18 mm
Aansluiting14,5 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte160 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 1 in - 8
Aantal windingen per inch7
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,00 excl. BTW
/ stuk
166,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen