DORMER HSS-E ROLTAP E293 M4

Roltappen E293

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E293M4
Rubix:20020624
EAN:7320760663745
DORMER HSS-E ROLTAP E293 M4

Technische samenvatting

Schroefdraadm4
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E ROLTAP E293 M4


HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm E 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal. Titaan en nikkel. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
TARAUD A REFOULER M 4 E293 HSCO METR TIN DIN 2174 TYPE E

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter3,7 mm
Aansluiting4,5 mm
Bekledingtin
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
56,72 excl. BTW
/ stuk
68,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen