MAKITA ACCU HANDSTOFZUIGER 12V MAX CL108FDZ
CXT 12 V Max Steelstofzuiger blauw
Zie technische informatieReferenties
Makita:CL108FDZ
Rubix:19116600
Fabrikant:CL108FDZ
EAN:0088381868211

Productdetails : MAKITA ACCU HANDSTOFZUIGER 12V MAX CL108FDZ
Handige, lichtgewicht en compacte accu steelstofzuiger. Voorzien van eenvoudig instelbare zuigkracht in 3 standen. Werktijd van minimaal 20 minuten tot maximaal 50 minuten met een 4,0 Ah accu. Makkelijk te reinigen capsule voor stofopvang, geen stofzakjes nodig. Ook te gebruiken als kruimelzuiger. Voorzien van ledverlichting voor beter zicht in donkere ruimtes. Ideale machine om accu's in conditie te houden. Door accu's regelmatig te gebruiken en op te laden verleng je de levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 W |
| Voeding | 12 V |
| Tank | 0,6 l |
| Type | accu handstofzuiger (droge stof) — cxt 12v max |
| Geluidsniveau | 72 dBA |
| Lengte | 0,956 m |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Onderdruk | 44 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,75 excl. BTW
/ stuk
€ 88,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
