MAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER WIT CL003GZ10
XGT 40 V Max Steelstofzuiger wit
Zie technische informatieReferenties
Makita:CL003GZ10
Rubix:A0660093
Fabrikant:CL003GZ10
EAN:0088381765350

Productdetails : MAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER WIT CL003GZ10
XGT 40 V Max steelstofzuiger met ingebouwde cycloon. Handige, lichtgewicht en compacte accu steelstofzuiger die ook onder lage objecten kan zuigen. Door de centrifugale kracht in de cycloon blijft de zuigkracht voor een aanzienlijk langere tijd optimaal Voorzien van eenvoudig instelbare zuigkracht in 4 standen. Laag: langere werking op 1 volle acculading. Maximaal: voor het het zware werk. (Stand 3 voldoende voor meeste werkzaamheden) Werktijd lage zuigkracht: 1 uur en 20 minuten en maximale zuigkracht: 16 minuten (2,5 Ah accu). Krachtigste accu steelstofzuiger in het assortiment. Stille accu steelstofzuiger in het assortiment. Ideaal voor dagschoonmaak. Voorzien van een hoogwaardige koolborstelloze motor voor een constante hoge zuigkracht tijdens werkzaamheden. Geheugenfunctie voor de laatste zuigstand. Zuigbuis kan worden vergrendeld aan de machine. Voorzien van LED verlichting voor beter zicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 100 W |
| Voeding | 40 V |
| Tank | 0,25 l |
| Type | cycloon steelstofzuiger (accu) |
| Geluidsniveau | 65 dBA |
| Lengte | 1,121 m |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Onderdruk | 200 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,45 excl. BTW
/ stuk
€ 217,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
