Referenties
Fabory:38157.360.001
Rubix:08911369
EAN:8715494509848

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
Productdetails : THVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M36
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,63 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 70,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen