SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M14

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881148
Spartex:RONMU14A2/50
Rubix:08257948
Fabrikant:255142M14
EAN:4043377141057
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M14

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M14


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter30 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM14
Maatm
Dikte2,5 mm
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

14 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

30 mm

Metrische diameter

M14