TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M7
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Verenstaal 350-425 HV10
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37400.070.001
Rubix:08913392
EAN:8715492768292

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12,5 mm |
Productdetails : TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M7
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Verenstaal 350-425 HV10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12,5 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Metrische diameter | M7 |
| Type | tandveerrring az gesloten-bu d6798a m7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 197,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
12,5 mm
Metrische diameter
M7