Referenties
Fabory:38438.300.001
Rubix:0899111052
EAN:8715494510004

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
Productdetails : THVZ SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 226 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,12 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 234,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen