SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M2,5

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLU2,5A2
Rubix:A0826774
Fabrikant:255142L25
EAN:4043377358462
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M2,5

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M2,5


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M2,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter10 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM2,5
Maatl
Dikte0,5 mm
3,55 excl. BTW
/ 500 stuks
4,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

2,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

10 mm

Metrische diameter

M2,5