Referenties
Fabory:38209.080.001
Rubix:A0536148



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : ST 140HV CARROSSERIERING D9021 3XD M8X24X2,0MM
Stalen sluitring zonder coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden