SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M12
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ12A4ISO
Rubix:08320007
Fabrikant:7089412
EAN:4043377308757


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M12
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
12 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
24 mm
Metrische diameter
M12