FESTO SLUITSCHROEF DAMD-P-M6-12-R1 543715

DAMD Schroefplug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DAMD-P-M6-12-R1
Rubix:05111952
Fabrikant:543715
EAN:4052568050894
FESTO SLUITSCHROEF DAMD-P-M6-12-R1 543715

Technische samenvatting

Typeschroefplug
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SLUITSCHROEF DAMD-P-M6-12-R1 543715


afsluitschroef DAMD-P-M6-12-R1 Corrosiebestendige uitvoering, geschikt voor compacte cilinder CDC en geleide aandrijving DGRF, strak ontwerp. Ook voor elektrische cilinder ESBF. Bevestigingspositie = elke, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 3, Productgewicht = 9 g, Materiaalgegevens schroef = hooggelegeerd staal, niet-corrosief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeschroefplug
Aangepaste tariefcode84123100
€ 4,78 excl. BTW
/ stuk
€ 5,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen