BOSCH CIRKELZAAG+ GELEIDER1400MM GKS +GCE - 0.615.990.M91
De hoogste precisie voor zuiver zagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:0615990M91
Rubix:A0559952
Fabrikant:0615990M91

Documenten
Productdetails : BOSCH CIRKELZAAG+ GELEIDER1400MM GKS +GCE - 0.615.990.M91
De invalzaag GKT 55 GCE Professional met snoer zaagt uiterst precies en zuiver in een groot aantal materialen. De hoogwaardige machinecomponenten, het precisiezaagblad en bijpassende geleiderailsysteem zorgen voor extreem nauwkeurige resultaten. Het efficiënte stofafzuigsysteem en zaagblad met gereduceerd geluid van de zaag maken het werken comfortabel, vooral in binnenruimtes. Verder kan door de variabele toerentalinstelling in een groot aantal materialen worden gezaagd.
Deze machine is bestemd voor formaat- en invallend zagen in hout, samengestelde houtmaterialen, spaanplaat en plaatmateriaal evenals aluminium en acrylglas. Deze is compatibel met het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem evenals met de Bosch, Festool, Mafell, en Makita geleiderailsystemen.
De GKT 55 GCE Professional beschikt ook over functies als constant toerental, geïntegreerde stofafvoer, toerentalinstelling, blokkering van uitgaande as, overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop.
Sterke punten
• Hoogwaardige machinecomponenten, precisiezaagblad en bijpassend geleiderailsysteem zorgen voor extreem nauwkeurige resultaten• Efficiënt stofafzuigsysteem en zaagblad met gereduceerd geluid maken het werken comfortabel, vooral in binnenruimtes• Met variabele toerentalinstelling kan in een groot aantal materialen worden gezaagd
Toepassingen
Indoor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 3,8 kg |
| Draadloos | nee |
| Model | gks 55+gce+fsn 1400 |
| Bladdiameter | 165 mm |
| Vermogen | 1350 W |
| Onbelast toerental | 4700 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,84 excl. BTW
/ stuk
€ 466,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
