SMC SMOORVENTIEL AS3211-03-F10S-X737

Actuator-accessoires

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3211-03-F10S-X737
Rubix:05276805
SMC SMOORVENTIEL AS3211-03-F10S-X737
Technische samenvatting
Type koppelingpush-in koppeling (one-touch / quick fitting)
Typesmc smoorventiel as3211-03-f10s-x737
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3211-03-F10S-X737


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
-Omgevingen met lasspatten, stof en ultraviolette straling
Aansluitmaat: 1/8, 1/4, 3/8
Toepasbare slangbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 10 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Behuizingsgrootte: 3 (3/8 standaard)
Bedieningstype: 1 (Meter-in)
Schroefdraadmaat: 03 (R3/8)
Toepasbare slangbuitendiameter: 10 (ø10)

Sterke punten

Snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingpush-in koppeling (one-touch / quick fitting)
Typesmc smoorventiel as3211-03-f10s-x737
Materiaalzdc (zinklegering), messing (gedeeltelijk vernikkelde uitvoering), afdichtingen nbr/hnbr
Debiet55200 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-x737
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,91 excl. BTW
/ stuk
31,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen