SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-02-10S
Haakse/universeel roestvrijstalen debietregelaar AS-FG serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2201FG-02-10S
Rubix:05281735
Fabrikant:AS2201FG-02-10S
EAN:3618035542258

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FG-02-10S
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/4' mannelijk |
| Type | regelaar |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,20 excl. BTW
/ stuk
€ 23,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen